Li-Power zásuvný akumulátor 12 V - 2,0 Ah

Artiklové číslo: 625438000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu akumulátor

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625438000
EAN / GTIN 4007430254795
Číslo výrobce 625438000
L-číslo L01760 2

Popis

Popis:

  • Inteligentní řízení baterií pro dlouhou životnost bateriových sad s 3letou zárukou
  • Permanentní elektronická kontrola jednotlivých článků (ESCP) během nabíjení, pro mimořádně dlouhou životnost
  • Žádný paměťový efekt
  • Dlouhá skladovatelnost prakticky bez samovybíjení
  • Vynikající ekologické vlastnosti.

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 2 Ah
  • Energie: 24 Wh
  • Hmotnost: 185 g
  • Napětí akumulátoru je 12 V.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku