• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Šroubovák pro Torx®, Profil Torx®: TX15

Artiklové číslo: 625405 TX15
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SwissGrip
Profil Torx® TX15
Délka čepele 80 mm
Celková délka 175 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál čepele Speciální ocel PB Swiss Tools
Povrch chromované
Hrot černé, kalené
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625405 TX15
EAN / GTIN 7610733261291
Číslo výrobce 8400.15-80 YE

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku