Alternativa k tomuto produktu:

Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene TX25/300

Artiklové číslo: 625330 TX25/300
Sleva
321,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX25
Délka čepele 300 mm
Celková délka 405 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Materiál čepele Speciální chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti 2složkové haptopreny
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625330 TX25/300
EAN / GTIN 4045197923059
Číslo výrobce 625330 TX25/300

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

Výhoda:

Díky otvoru v profilu Torx® vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku