Úhlový šroubovák pro šrouby Torx®, s rukojetí ve tvaru T TX25

Artiklové číslo: 625281 TX25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 130 mm
Celková délka 183 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625281 TX25
EAN / GTIN 3662424074738
Číslo výrobce 89TXA.25

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná rukojeť ve tvaru T s měkkými vložkami. Čepel z chromvanadiové oceli, černěná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Profil Torx® Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku