Nástrčný klíč 3/8″ šestihran 21 mm

Artiklové číslo: 6252720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6252720
EAN / GTIN 4010886625279
Číslo výrobce 6252720

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní ovládání, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 10, ISO 1174
Ocel, leštěná
* není normalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 30,0 mm
  • Ø vložky 1: 30,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 22,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 11,0 mm
  • Celková délka [mm]: 30 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Zkušební moment (min.) [Nm]: 280 Nm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 21
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku