Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 210/260 mm

Artiklové číslo: 625255000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625255000
    EAN / GTIN 4007430189400
    Číslo výrobce 625255000

    Popis

    Popis:

    • Nejvyšší rychlost vrtání díky snížení tření a lepšímu přenosu úderů díky speciální geometrii břitu na vrtací hlavě ve tvaru dláta
    • Stabilní a odolný středicí hrot pro přesné vrtání
    • Mocné lamače způsobují v materiálu mikrotrhliny pro znatelně rychlejší postup vrtání
    • Zvětšené fáze výztuže snižují pravděpodobnost zaseknutí při zásahu výztuže
    • Velkoobjemové 2-. spirálová geometrie s jádrovou výztuží pro rychlý odvod vrtného prachu a maximální odolnost proti praskání
    • Pro použití v betonu, zdivo, přírodní kámen, žulu

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 210 mm
    • Průměr: 16 mm
    • Celková délka: 260 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku