Šroubovák pro šrouby Torx®, krátký, s příčnou rukojetí TX27

Artiklové číslo: 625221 TX27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Profil Torx® TX27
    Délka čepele 100 mm
    Celková délka 132 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Hrot Černá
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625221 TX27
    EAN / GTIN 4045197950451
    Číslo výrobce 625221 TX27

    Popis

    Provedení:

    Nárazuvzdorná příčná rukojeť z plastu. Čepel ze speciální vanadiové oceli, matně chromovaná, hroty černé.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku