Adaptér SW 9/ 5/8″-18 UNF, Ø 32-152 mm

Artiklové číslo: 625216000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625216000
EAN / GTIN 4007430103437
Číslo výrobce 625216000
L-číslo L01750 469

Popis

Popis:

  • Pro děrovací pily Ø 32-152 mm

Charakteristika:

  • Název: Adaptér OK 9/ 5/8″-18 UNF
  • Ø vrtáku: 32 - 152 mm
  • Typ dříku: SW9

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku