Bimetalová pila na otvory HSS, 98 mm

Artiklové číslo: 625204000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625204000
    EAN / GTIN 4007430103307
    Číslo výrobce 625204000

    Popis

    Popis:

    • Bimetalové děrovací pily s kalenými zuby z vysoce legované rychlořezné oceli s 8% obsahem kobaltu, čímž se výrazně zvyšuje životnost nástroje
    • Rychlejší a hladší řezání díky novému typu zubů s nepravidelným tvarem a roztečí zubů; tím i menší vibrace
    • Optimalizováno pro použití v litině a šedé litině, nerezové oceli, konstrukční oceli, hliníku, bronzu, mědi, PVC, akrylovém skle, dřevě.
    • Maximální hloubka řezu cca 35 mm
    • Závit pro děrovací pily-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; závit pro děrovací pily-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
    • Děrovací pily používejte pouze s vhodnou montážní stopkou a středicím vrtákem.

    Charakteristika:

      Průměr: 98 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku