Bimetalová pila na otvory HSS, 41 mm

Artiklové číslo: 625178000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625178000
EAN / GTIN 4007430103062
Číslo výrobce 625178000
L-číslo L01750 1852

Popis

Popis:

  • Bimetalové děrovací pily s kalenými zuby z vysoce legované rychlořezné oceli s 8% obsahem kobaltu, čímž se výrazně zvyšuje životnost nástroje
  • Rychlejší a hladší řezání díky novému typu zubů s nepravidelným tvarem a roztečí zubů; tím i menší vibrace
  • Optimalizováno pro použití v litině a šedé litině, nerezové oceli, konstrukční oceli, hliníku, bronzu, mědi, PVC, akrylovém skle, dřevě.
  • Maximální hloubka řezu cca 35 mm
  • Závit pro děrovací pily-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; závit pro děrovací pily-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
  • Děrovací pily používejte pouze s vhodnou montážní stopkou a středicím vrtákem.

Charakteristika:

    Průměr: 41 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku