Popis:
Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní ovládání, vhodné pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 10, ISO 1174
Ocel, leštěná
* není normalizováno.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
- Typ ovládání: strojově ovládané
- Délka vložky: 30,0 mm
- Ø vložky 1: 16,0 mm
- Ø zasunutí 2: 19,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 5,0 mm
- Celková délka [mm]: 30 mm
- Materiál: ocel
- Povrch: leštěná
- Zkušební moment (min.) [Nm]: 76,7 Nm
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
- Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez