Vrták pro vrtací kladivo SDS-plus Pro4 (2C) / 6 x 250/310 mm

Artiklové číslo: 625157000
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625157000
EAN / GTIN 4061792171121
Číslo výrobce 625157000
L-číslo L01750 1464

Popis

Popis:

  • Nejvyšší rychlost vrtání díky snížení tření a lepšímu přenosu úderů díky speciální geometrii břitu na vrtací hlavě ve tvaru dláta
  • Stabilní a odolný středicí hrot pro přesné vrtání
  • Mocné lamače způsobují v materiálu mikrotrhliny pro znatelně rychlejší postup vrtání
  • Zvětšené fáze výztuže snižují pravděpodobnost zaseknutí při zásahu výztuže
  • Velkoobjemové 2-. spirálová geometrie s jádrovou výztuží pro rychlý odvod vrtného prachu a maximální odolnost proti praskání
  • Pro použití v betonu, zdivo, přírodní kámen, žulu

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 250 mm
  • Průměr: 6 mm
  • Celková délka: 310 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku