HM vrták na plast 20x90 mm

Artiklové číslo: 625123000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625123000
EAN / GTIN 4007430101778
Číslo výrobce 625123000
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Přesný umělecký vrták, podobný DIN 7483 C se středicím hrotem, 2 ostrými předbřity a 2 hlavními břity z tvrdokovu
  • Pro profesionální použití a vrtání bez třísek do dýhovaných dřevěných desek a všech přírodních tvrdých a měkkých druhů dřeva.

Charakteristika:

  • Průměr: 20 mm
  • Celková délka: 90 mm
  • Ø stopy 8 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku