Bezpečnostní nůž SECUPRO 625 s lichoběžníkovou čepelí 60095, 1 kus

Artiklové číslo: 625095.02
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
Katalogové číslo 625095.02
EAN / GTIN 4002632803598
Číslo výrobce 625095.02
L-číslo L60170 908

Popis

Popis:

Dlouhá páka. Krátká čepel. Užijte si to na dlouhou dobu. Se zaoblenou lichoběžníkovou čepelí.
SECUPRO 625 se zkráceným výjezdem čepele je také jedním z našich nejlepších ergonomických nožů na rukojeti řezáků. Jeho tvrzení je jasné: Prémiová. Kombinuje to, co profesionální uživatelé chtějí: Hliníkovou rukojeť. Hladká páčka pro uvolnění radlice. Vhodně dávkované hloubky řezu v kombinaci s plně automatickým zatahováním čepele. Pohodlná výměna čepele. A to vše je sebevědomý pocit držení high-end nástroje v ruce.
  • Základní materiál:
    Hliník
  • Vynikající ergonomie
    SECUPRO 625 jsme nainstalovali do rukou těžkého uživatele, jako téměř žádný řezný nástroj předtím. Dlouhá, hladká páčka, zaoblená rukojeť, měkká rukojeť na zadní straně nože – vyzkoušejte si to sami!
  • Robustní a vyvážená
    , jak vidíte a cítíte, rukojeť je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku. Robustní konstrukce jde ruku v ruce s optimálním rozložením hmotnosti. Důsledek: Žádné oslabení nástrojů a uživatelů. A to ani při škrtech sil.
  • Náročné změny řezného materiálu nebo směru pro nejnáročnější aplikace
    – žádný problém pro SECUPRO 625 s krátkým lichoběžníkovým ostřím. Oba dohromady jsou ideální pro řezy s vysokou odolností proti řezání, např. pro válce nebo gumu.
  • Ochrana výrobku je zahrnuta
    i s hloubkou řezu „pouze“ 15 mm, všechny běžné obaly lze otevřít – ale bez toho, aby se příliš přiblížili obsahu obalu. Zaoblená špička čepele také přispívá ke zvýšené ochraně produktu.

  • Zatímco se můžete spolehnout na zatahování čepele v oblasti přední rukojeti, pojistka na vás čeká ještě dále zpět. To vám umožní zablokovat páku a zabránit náhodnému zakopnutí radlice.

Charakteristika:

  • Rukojeť: Páčka
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Velmi vysoké zabezpečení (SECUPRO)
  • Bezpečnostní technologie II: Plně automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 15 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1-vrstvý, plastový pásek, derinding rolí, guma, kůže, PVC podlaha, krytina, textil, zábal, stretch, Smršťovací fólie, fóliové a papírové pásy, plsti, lepicí pásky, netkané textilie
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 60095,70
  • Volitelný nůž: 60099,70, 160099,70, 99,70, 199,70, 98,70
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Trapézový kotouč
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 2násobný použitelný
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku