Vrták HSS-G 11,0x195 mm, DIN 340

Artiklové číslo: 625062000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625062000
    EAN / GTIN 4007430101013
    Číslo výrobce 625062000

    Popis

    Popis:

    • Přesný spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 340, broušený z masivu, dlouhý, válcový, pravotočivý, typ N, křížově broušený pod úhlem 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), Tolerance průměru h8
    • Povrch lesklý
    • Pro nejvyšší namáhání a přesnost v průmyslu a obchodu
    • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, spékané litiny, nikl-stříbra, grafitu. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 128 mm
    • Průměr: 11 mm
    • Celková délka: 195 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku