Vrták HSS-G 7,0x156 mm, DIN 340

Artiklové číslo: 625053000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 625053000
    EAN / GTIN 4007430100924
    Číslo výrobce 625053000
    L-číslo L01750 1828

    Popis

    Popis:

    • Přesný spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 340, broušený z masivu, dlouhý, válcový, pravotočivý, typ N, křížově broušený pod úhlem 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), Tolerance průměru h8
    • Povrch lesklý
    • Pro nejvyšší namáhání a přesnost v průmyslu a obchodu
    • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, spékané litiny, nikl-stříbra, grafitu. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

    Charakteristika:

    • Pracovní délka: 102 mm
    • Průměr: 7 mm
    • Celková délka: 156 mm
    • Prodejní jednotka: 1

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku