Úhlový klíč pro šrouby Torx®, s otvorem TX10

Artiklové číslo: 625040 TX10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX10
Délka ramen 124×22 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625040 TX10
EAN / GTIN 7610733249091
Číslo výrobce 411.B 10

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; kompletně kalená (houževnatá).

Výhoda:

Díky otvoru v profilu Torx® vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Materiál:

Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Úhlový klíč pro šrouby Torx®, s otvorem  TX10

Úhlový klíč pro šrouby Torx®, s otvorem TX10

na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
186,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
139,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Materiál Chromvanadiová ocel
Délka ramen 124×22 121×23
Profil Torx® TX10 TX10
Druh produktu Šroubováky Šroubováky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku