Úhlový klíč pro šrouby Torx®, s rádlováním TX10

Artiklové číslo: 625037 TX10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Bezpečnostní úhlový klíč
Profil Torx® TX10
Délka ramen 124×22 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Provedení stopky zalomené
Povrch chromované
Hrot černá
Kulová hlava na dlouhém rameni ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625037 TX10
EAN / GTIN 7610733281879
Číslo výrobce PB 3411.10

Popis

Provedení:

Zalomená stopka, kompletně kalená (houževnatá). Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá.

Výhoda:

Díky žebrování podle ISO 13444 typ B se zvyšuje schopnost uchopení ve vlhkém nebo zaolejovaném prostředí a tím vzrůstá i bezpečnost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku