Vrták HSS-G 2,0x85 mm, DIN 340

Artiklové číslo: 625031000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625031000
EAN / GTIN 4007430100702
Číslo výrobce 625031000
L-číslo L01750 1638

Popis

Popis:

  • Přesný spirálový vrták z vysoce výkonné rychlořezné oceli podle DIN 340, broušený z masivu, dlouhý, válcový, pravotočivý, typ N, křížově broušený pod úhlem 135° podle DIN 1412 C (od 3 mm), Tolerance průměru h8
  • Povrch lesklý
  • Pro nejvyšší namáhání a přesnost v průmyslu a obchodu
  • Pro vrtání ocelí a ocelolitin, legovaných i nelegovaných, šedé litiny, tvárné litiny, spékané litiny, nikl-stříbra, grafitu. Pevnost v tahu až 900 N/mm².

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 56 mm
  • Průměr: 2 mm
  • Celková délka: 85 mm
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku