Nástrčný záhlubník 8x26 mm

Artiklové číslo: 625024000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bit spirálového vrtáku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625024000
EAN / GTIN 4007430102416
Číslo výrobce 625024000
L-číslo L01750 1335

Popis

Popis:

  • Pětibřitý záhlubník z HSS oceli pro hloubení pod ostrým úhlem, se šroubem se šestihrannou hlavou, k upevnění na spirálové vrtačky do dřeva
  • Lze použít také jako hloubkový doraz, záhlubník jednoduše otočíte dokola

Charakteristika:

  • Průměr: 8 mm
  • Celková délka: 26 mm
  • prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku