Úhlový klíč pro Torx® s přídržnou funkcí TX15

Artiklové číslo: 624940 TX15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce 967 L TORX® HF
    Profil Torx® TX15
    Délka ramen 90×18 mm
    Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Provedení stopky zalomené
    Povrch manganově fosfátovaný
    Kulová hlava na dlouhém rameni ne
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 624940 TX15
    EAN / GTIN 4013288104861
    Číslo výrobce 05024163001

    Popis

    Provedení:

    Kuželový profil Torx® HF na dlouhém ramenu spolehlivě drží všechny šrouby Torx® na místě. Zalomená stopka, kompletně kalená (houževnatá).

    Výhoda:

    Ideální pro nasazování a utahování šroubů Torx® na těžko přístupných místech.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, manganově fosfátovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku