Úhlový klíč pro Torx® s kulovou hlavou TX15

Artiklové číslo: 624915 TX15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX15
Délka ramen 83×17 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Provedení stopky zalomené
Povrch chromované
Hrot černá
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 624915 TX15
EAN / GTIN 4045197236067
Číslo výrobce 624915 TX15

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s kulovou hlavou, kterou lze nasazovat šikmo až pod úhlem 25°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná. Břity černé.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku