Lepicí leštící houba hrubá 130x25 mm

Artiklové číslo: 624913000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusná houba

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 624913000
EAN / GTIN 4007430126481
Číslo výrobce 624913000

Popis

Popis:

  • Pro leštění zvětralých nátěrů

Charakteristika:

  • Tloušťka: 25 mm
  • Průměr: 130 mm
  • Popis produktu: Pro leštění zvětralých barev
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku