Polopružný brusný kotouč115 mm C 24

Artiklové číslo: 624873000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 624873000
EAN / GTIN 4007430412140
Číslo výrobce 624873000

Popis

Popis:

  • Vhodné pro použití v průmyslu zpracování kamene
  • Brusivo: SiC (karbid křemíku); maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Pro použití s pružnou podložkou 623279000

Charakteristika:

  • Průměr: 115 mm
  • Velikost zrna: C 24
  • Vhodnost materiálu: Kámen
  • Prodejní jednotka: 1

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku