Vkládací kroužek pro ráčny s volnoběžkou UD profil 55 mm

Artiklové číslo: 6248610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6248610
EAN / GTIN 4010886624869
Číslo výrobce 6248610
L-číslo L60160 2336

Popis

Popis:

Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem

Charakteristika:

  • průměr 1 [mm]: 82,0
  • Vkládací kroužek dvojitý šestihran: 55
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 55
  • Použití/aplikace: Pro 31 K 30
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku