Úhlový klíč pro Torx® chromovaný TX15

Artiklové číslo: 624800 TX15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
561 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX15
Délka ramen 76×24 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Provedení stopky zalomené
Povrch chromované
Hrot černá
Kulová hlava na dlouhém rameni ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 624800 TX15
EAN / GTIN 7610733044535
Číslo výrobce PB 410.15

Popis

Provedení:

Zahnutá stopka; kompletně kalená (houževnatá).

Materiál:

Speciální slitina PB Swiss Tools, povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku