Plateau abrasif à lamelles 125 mm P 40, F-NK

Artiklové číslo: 624395000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Type de produit Disques à lamelles

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 624395000
    EAN / GTIN 4007430444042
    Číslo výrobce 624395000

    Popis

    Description:

    • Convient au ponçage grossier et intermédiaire de l’acier, des métaux NF, du bois et des matières plastiques
    • Couche de lamelles épaisse sur plateau en fibres de verre
    • Performance abrasive élevée et régulière
    • Ponçage à froid
    • Niveau sonore faible
    • Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
    • Modèle en biais : angle d'attaque 7-9°

    Caractéristique(s):

    • Exécution : oblique
    • Diamètre x alésage : 125 x 22,23 mm
    • Taille du grain: P 40
    • Max. Vitesse : 12200 tr/min

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku