Lamelový kotouč 115 mm P 80, F-NK

Artiklové číslo: 624393000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 624393000
    EAN / GTIN 4007430444066
    Číslo výrobce 624393000

    Popis

    Popis:

    • Vhodný pro hrubé a střední broušení oceli, neželezných kovů, dřeva a plastů
    • Vysoký lamelový povlak na kotouči ze skleněného plátna
    • Rovnoměrně vysoký brusný výkon
    • Chladné broušení
    • Nízká hladina hluku
    • Rovnoměrný brusný obrazec; pohodlné broušení jen s velmi nízkými vibracemi
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
    • Šikmé provedení: úhel náběhu 7-9°.

    Charakteristika:

    • Provedení: Šikmé
    • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
    • Velikost zrna: P 80
    • Max. Otáčky: 13300 /min

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku