Dia-FS, diamantový řezací kotouč125x6x22,23 mm, ″profesionální″, ″UP-TP″

Artiklové číslo: 624304000
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 624304000
    EAN / GTIN 4007430289605
    Číslo výrobce 624304000

    Popis

    Popis:

    • Ideálně se hodí pro spáry v omítce a zdivu
    • Spékané ostří
    • Výška segmentu: 10,0 mm. Šířka kotouče: 6,0 mm. Maximální pracovní rychlost 80 m/s

    Charakteristika:

    • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13200 /min
    • Rozměry segmentu: 10 mm
    • Prodejní jednotka: 1
    • balení: Karton

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku