Diamantový řezací kotouč - SP - U, 115x22,23 mm / B

Artiklové číslo: 624295000
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 624295000
EAN / GTIN 4061792184961
Číslo výrobce 624295000

Popis

Popis:

  • Univerzální diamantový řezný kotouč se segmentovým ostřím pro agresivní, rychlé řezání s vysokým řezným výkonem a dobrou životností
  • Vhodný pro všechny stavební materiály, jako je beton, beton s obnaženým kamenivem, tvrdé pískovce, hliněné cihly
  • Výška segmentu 10 mm
  • Při objednacím množství 10 kusů dodávka v pultovém stojanu (kromě s blistrovým obalem).

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13300 /min
  • Rozměry segmentu: 32,4 x 1,8 x 10 mm
  • Počet segmentů: 9
  • Prodejní jednotka: 1
  • Balení: Blistr

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku