Lamelový kotouč 125 mm P 60, F-ZK

Artiklové číslo: 624277000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 624277000
    EAN / GTIN 4007430433008
    Číslo výrobce 624277000

    Popis

    Popis:

    • Vhodný pro hrubé a střední broušení v celém odvětví kovů, nerezové oceli, oceli, litiny a ocelových plechů
    • Vysoký lamelový povlak na kotouči ze skleněné tkaniny
    • Rovnoměrně vysoký brusný výkon
    • Chladné broušení
    • Nízká hlučnost
    • Rovnoměrný brusný obrazec; Komfortní broušení jen s velmi nízkými vibracemi
    • Nejvhodnější pro obrábění nerezových ocelí
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s; lamelový kotouč v nakloněném provedení: Úhel náběhu 7-9°.

    Charakteristika:

    • Provedení: Šikmé
    • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
    • Velikost zrna: P 60
    • Max. Otáčky: 12200 /min

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku