Vláknitý kotouč 125 mm P 180, NK

Artiklové číslo: 624226000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 624226000
    EAN / GTIN 4007430409768
    Číslo výrobce 624226000

    Popis

    Popis:

    • Vhodný pro použití v celém kovoprůmyslu
    • Pro hrubé a jemné broušení
    • Pro práci na svarových švech, odjehlování, odstraňování otřepů
    • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
    • Rovnoměrný brusný vzor
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
    • Kotouče s vlákny pro upnutí na podložku!

    Charakteristika:

    • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
    • Velikost zrna: P 180
    • Max. Otáčky: 12200 /min

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku