Vláknitý kotouč 125 mm P 24, NK

Artiklové číslo: 624218000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 624218000
    EAN / GTIN 4007430409621
    Číslo výrobce 624218000

    Popis

    Popis:

    • Vhodný pro použití v celém kovoprůmyslu
    • Pro hrubé a jemné broušení
    • Pro práci na svarových švech, odjehlování, odstraňování otřepů
    • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
    • Rovnoměrný brusný vzor
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
    • Kotouče s vlákny pro upnutí na podložku!

    Charakteristika:

    • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
    • Velikost zrna: P 24
    • Max. Otáčky: 12200 /min

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku