Nástrčný klíč s 3/8″ šestihran 8 mm

Artiklové číslo: 6241440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6241440
    EAN / GTIN 4010886624142
    Číslo výrobce 6241440
    L-číslo L60160 1505

    Popis

    Popis:

    Typ podle DIN 7422
    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým ozubením
    Chromovaný
    S nalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, fosfátovaný manganem.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
    • Vložení-Ø Pohon: 17,5 mm
    • Celková šířka [mm]: 17,5 mm
    • Celková délka [mm]: 49 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • Středová délka: 17,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku