Fíbrový kotouč 180 mm P 120, NK

Artiklové číslo: 624101000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 624101000
    EAN / GTIN 4007430431899
    Číslo výrobce 624101000

    Popis

    Popis:

    • Vhodný pro použití v celém kovoprůmyslu
    • Pro hrubé a jemné broušení
    • Pro práci na svarových švech, odjehlování, odstraňování otřepů
    • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
    • Rovnoměrný brusný vzor
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
    • Kotouče s vlákny pro upnutí na podložku!

    Charakteristika:

    • Průměr x otvor: 180 x 22,23 mm
    • Velikost zrna: P 120
    • Max. Otáčky: 8500 /min

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku