5 pilových listů ″čisté dřevo premium″ 93/ 2,2 mm

Artiklové číslo: 623999000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623999000
EAN / GTIN 4007430182210
Číslo výrobce 623999000

Popis

Popis:

  • Čisté a úhlové řezy s velmi dlouhou životností

Charakteristika:

  • Provedení: Volně úhlová zem / zubová zem
  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 308 BF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Perfektní výsledky řezání bez trhlin na obou stranách / pro rychlé řezy / tvrdé dřevo / pozor: Vypněte zdvih kyvadla!
  • Použitelná délka: 93 mm
  • Popis produktu: Čisté a úhlové řezy s velmi dlouhou životností
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 2,2 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku