5 Pilové listy″čisté dřevo premium″ 105/ 3,0 mm

Artiklové číslo: 623977000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623977000
EAN / GTIN 4007430439932
Číslo výrobce 623977000
L-číslo L01750 1751

Popis

Popis:

  • Čisté a úhlové řezy s velmi dlouhou životností

Charakteristika:

  • Provedení: Volně úhlová zem / zubová zem
  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 301 CLF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / měkké dřevo / dřevotříska / lepené dřevo 5-80 mm / plasty vyztužené skleněnými vlákny 5-30 mm / pro rychlé řezy
  • Použitelná délka: 105 mm
  • Popis produktu: Čisté a úhlové řezy s velmi dlouhou životností
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 3,0 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku