5 pilových listů ″expert hliník″ 75/3,0 mm

Artiklové číslo: 623974000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623974000
EAN / GTIN 4007430408815
Číslo výrobce 623974000
L-číslo L01750 1470

Popis

Popis:

  • Pro speciální použití: Hliník a neželezné kovy

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / kuželová
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 127 DF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Hliník 3-15 mm / neželezné kovy 4-20 mm / plasty / pro rychlé řezy
  • Použitelná délka: 75 mm
  • Popis produktu: Pro speciální aplikace: Hliník a neželezné kovy
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 3,0 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku