Sada nástrčných klíčů 3/8″ 17- kusy 6-19 mm

Artiklové číslo: 6239380
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6239380
    EAN / GTIN 4010886623930
    Číslo výrobce 6239380

    Popis

    Popis:

    S kovanými, kalenými a temperovanými, ručně ovládanými šestihrannými nástrčnými kulová hlavicemi profilu UD (č. 30) nebo šestihrannými nástrčnými kulová hlavicemi profilu UD (č. D 30)
    S ovládacími nástroji z vanadové oceli GEDORE 31CrV3
    Sortiment U-3 s extra jemnou oboustrannou ráčnou
    Sortiment U-10 s robustní pákovou oboustrannou ráčnou
    V kufříku z modrého ocelového plechu GEDORE
    Rozměry: 320 x 210 x 55 mm.

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
    • Celková šířka [mm]: 210 mm
    • Celková hloubka [mm]: 55 mm
    • Celková délka [mm]: 320 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku