5 Pilových listů ″na čisté dřevo″ 74 mm/progr.

Artiklové číslo: 623923000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pilové listy pro děrovky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 623923000
    EAN / GTIN 4007430143952
    Číslo výrobce 623923000

    Popis

    Popis:

    • Rychle, čistě a s přesnými úhly

    Charakteristika:

    • Provedení: Volně úhlová zem / zubová zem
    • Tloušťka: 1,5 mm
    • Odpovídá typu Bosch: T 101 D.
    • Materiál: HCS
    • Vhodnost materiálu: Dřevo / měkké dřevo / dřevotříska / truhlářské desky 10-45 mm / dřevovláknitá deska 10-45 mm / pro čisté řezy / pilový kotouč s ponorem
    • Použitelná délka: 74 mm
    • Popis produktu: Rychlý, čistý a přesný úhel
    • Prodejní jednotka: 5
    • zubů rozteč: 4-5,2 mm / 6-5 TPI / progresivní

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku