3 pilové listy ″přesné na dřevo″ 220 4 mm

Artiklové číslo: 623835000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623835000
EAN / GTIN 4061792179691
Číslo výrobce 623835000

Popis

Popis:

  • Mimořádně robustní díky extra silnému pilovému kotouči
  • přesné, úhlově přesné řezy.

Charakteristika:

  • Provedení: Broušené / kuželové
  • Tloušťka: 1,6 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T1044DP
  • Materiál: HCS
  • Použitelná délka: 220 mm
  • Prodejní jednotka: 3
  • rozteč zubů: 4,0 mm/6 TPI

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku