5 Pilové listy ″přesné na dřevo″ 91 2,2 mm

Artiklové číslo: 623834000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623834000
EAN / GTIN 4061792179684
Číslo výrobce 623834000

Popis

Popis:

  • Mimořádně robustní díky extra silnému pilovému kotouči
  • přesné, úhlově přesné řezy.

Charakteristika:

  • Provedení: Broušené / kuželové
  • Tloušťka: 1,7 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T308BP
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Perfektní výsledky řezání bez trhlin na obou stranách / pro rychlé řezy / měkké dřevo / pro úhlové přesné řezy / extra silné / Upozornění: Vypněte zdvih kyvadla!
  • Použitelná délka: 91 mm
  • Prodejní jednotka: 5
  • Rozteč zubů: 2,2/12 TPI mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku