Hrncový kartáč 65x0,35 mm/ M 14, ocelový, uzlový

Artiklové číslo: 623796000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Hrncový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 623796000
    EAN / GTIN 4007430408204
    Číslo výrobce 623796000
    L-číslo L01750 1105

    Popis

    Popis:

    • Univerzálně použitelný při zpracování kovů, např. k čištění, odstraňování otřepů, odjehlování, odprašování, vyhlazování svárů a míst, odstraňování strusky, okují a starých nátěrů
    • Pro práci na velkých plochách, svárech apod.
    • Typ lišty: ocelový drát uzlovitý

    Charakteristika:

    • Tloušťka drátu: 0,35 mm
    • Průměr: 65 mm
    • Vnitřní závit: M 14
    • Max. Otáčky: 11000 /min

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku