Spojovací čtyřhran 3/8″ 29 mm

Artiklové číslo: 6237760
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 6237760
    EAN / GTIN 4010886623770
    Číslo výrobce 6237760
    L-číslo L60160 1863

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 3122, ISO 3315
    Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
    Vanadiová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
    • Celková délka [mm]: 29 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: broušené, chromované
    • Použití/aplikace: Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovou aretací
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku