Ozubená ráčna 3/8″ 200 mm

Artiklové číslo: 6237680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6237680
EAN / GTIN 4010886623763
Číslo výrobce 6237680
L-číslo L60160 762

Popis

Popis:

Univerzální použití v průmyslu a automobilovém průmyslu
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
S čtyřhranným převodem, středně jemným ozubením a velmi robustní
Úhel návratu 10°
Nesklouzavá dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení
Pro ruční nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál rukojeti: 2-komponentní
  • Výška hlavy ráčny: 18 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 18 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • Typ spínání: Průchozí čtvercový spoj
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku