Hrncový kartáč 75x0,3 mm/ M 14, ocelový, krimpovaný

Artiklové číslo: 623715000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623715000
EAN / GTIN 4007430407801
Číslo výrobce 623715000
L-číslo L01750 973

Popis

Popis:

  • Pro lehké povrchové úpravy a odstraňování otřepů při veškerém obrábění kovů
  • Pro práci na větších plochách, svarových spojích, kovových deskách
  • Typ vložky: vlnitý ocelový drát

Charakteristika:

  • Tloušťka drátu: 0,30 mm
  • Průměr: 75 mm
  • Vnitřní závit: M 14
  • Max. Otáčky: 11000 /min

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku