100 pilových listů″rychlé dřevo″ 74/ 4,0 mm

Artiklové číslo: 623712000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623712000
EAN / GTIN 4007430165640
Číslo výrobce 623712000

Popis

Popis:

  • Rychlé a rovné řezy

Charakteristika:

  • Provedení: Broušené / kuželové
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 144 D.
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Tvrdé dřevo / měkké dřevo / dřevotříska / truhlářské desky 5-50 mm / pro rychlé řezy
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Popis produktu: Rychlé a rovné řezy
  • Prodejní jednotka: 100
  • rozteč zubů: 4,0 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku