100 pilových listů″na čisté dřevo″ 74/ 2,5 mm

Artiklové číslo: 623703000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623703000
EAN / GTIN 4007430165619
Číslo výrobce 623703000

Popis

Popis:

  • Rychle, čistě a s přesnými úhly

Charakteristika:

  • Provedení: Volně úhlová zem / zubová zem
  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 101 B.
  • Materiál: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / měkké dřevo / dřevotříska / tesařské desky / dřevovláknitá deska / plasty 3-30 mm / pro čisté řezy
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Popis produktu: Rychlý, čistý a přesný úhel
  • Prodejní jednotka: 100
  • rozteč zubů: 2,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku