Popis:
Vhodné zejména pro robustní použití v průmyslu a užitkových vozidlech
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
Se sníženou řadicí pákou
Zámek západky ve střední poloze: Při přepínání se řadicí páka automaticky zařadí pro pravý nebo levý převodový stupeň
S odjišťováním tlačítkem
Úhel vysunutí 11,25°
Nesklouzavá dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení
Pro ručně ovládané nástrčné a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.
Charakteristika:
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
- Typ zámku: Uzamčení ve střední poloze
- Celková šířka [mm]: 35 mm
- Celková výška [mm]: 30 mm
- Celková délka [mm]: 200 mm
- Materiál rukojeti: 2-komponentní
- Výška hlavy ráčny: 30,2 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
- Povrch: pochromované
- Úhel vyklopení: 11 °
- Typ spínání: Řadicí páka
- 1000 V izolovaný: bez
- Tlačítkové uvolnění: ano
- K dispozici registrace REACH: ano
- Certifikát VDE: bez