Sada 3 STB exp měkké materiály 126mm T313AW

Artiklové číslo: 623684000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Pilové listy pro děrovky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 623684000
    EAN / GTIN 4007430434180
    Číslo výrobce 623684000

    Popis

    Popis:

    • Pro speciální použití: např. měkké materiály, lepenka
    • Čisté řezy s malou námahou díky ostří nože

    Charakteristika:

    • Hrubá hmotnost: 0,040 kg
    • Odpovídá typu Bosch: HCS
    • Vhodnost materiálu: polystyren / kartonová krabice / kůže / guma / koberec do 50 mm
    • Tloušťka: 1 mm
    • Použitelná délka: 126 mm
    • Verze: Broušené nožem / krimpované

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku